SCHNEIDER ELEKTRISK ATS48C41Y Soft Start 208-690VAC 410A Altistart48 | AG7GFF 6VMA8

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C41Y Mjukstart 208-690VAC 410A Altistart48

Finns i lager
Artikel: AG7GFF Modell: ATS48C41YKorsreferens: 6VMA8

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmjukstart
KommunikationsportModbus
Djup11.81 "
Visa3 Sju-segmentdisplay
KapslingsklassificeringIP20
Höjd26.38 "
HP @ 3 fas - 208V125
HP @ 3 fas - 230V150
HP @ 3 fas - 240V150
HP @ 3 fas - 460V300
HP @ 3 fas - 480V300
HP @ 3 fas - 575V350
Inspänning208-690 VAC
Ingångar / utgångar4 logiska ingångar, 1 PTC-prob analog ingång, 1 analog utgång, 3 reläutgångar
IP-värde20
Utgångsström410A
Utspänning208-690 VAC
Fas3
Ramptid1 - 60 XNUMX sekunder
StarttypExklusivt vridmomentsstyrningssystem (TSC) för linjär start och stopp, eller med strömgränsjustering upp till 5 gånger enhetens betyg
Starta momentMax 400%
TypHMI-kontroll
Bredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.5
Fartygets höjd (cm)53.85
Fartygets längd (cm)79.5
Fartygets bredd (cm)57.91
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • Styrspänning (110-230VAC)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VDjupVisaHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VInspänningIP-värdePris
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay150150200208-600 VAC0058 962 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay200200250208-600 VAC0068 738 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Styrning 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay250250300208-600 VAC0078 084 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay300300350208-600 VAC0085 171 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay350350400208-600 VAC00106 900 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay400400500208-600 VAC00121 392 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 till 1-1 / 24.45 "Nej---200 till 240 VAC002 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C41Y Mjukstart 208-690VAC 410A Altistart48
104 440 kr /enhet