Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISK METSEEM3502 Effektmätare 90 - 600VAC 5A | AF6UDV 20JM97

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Effektmätare 90 - 600VAC 5A

Finns i lager
Artikel: AF6UDV Modell: METSEEM3502Korsreferens: 20JM97
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
10 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnergimätare
Noggrannhet+ / - 0.50%
Amps5
Djup1.9 "
VisaDisplay
KapslingsklassificeringEj sluten
Höjd3.6 "
Hz50/60
Inspänning90 / 600 VAC
åtgärderSpänning, förstärkare, energi V-switch
Mätarintervall5 till 32,000A
MonteringDIN-skena
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 70 grader C.
Fas3
Bredd4.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9028300000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Effektmätare 90 - 600VAC 5A
10 844 kr /enhet