Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B3 Tryckknapp, 22mm Storlek, Momentan Action | CE9RJP 55WU14

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B3 Tryckknapp, 22 mm storlek, momentan action

Finns i lager
Artikel: CE9RJP Modell: XB5AW33B3Korsreferens: 55WU14

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPush Button
GrundmaterialPlast
BezelFörkromad metall
FärgGrön
Kontaktbetyg3A @ 240V, 6 A @ 120V, 0.1A @ 600V, 0.27A @ 250V, 0.55A @ 125V, 1.2A @ 600V
Lampmodulens spänning24V AC / DC
lamptypLED
Lampspänning24V AC/DC
Förklaring / bakgrundsfärgIngen legend
NEMA-betyg13, 4X
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatörSpolningsknapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModelllamptypGrundmaterialBezelLampspänningFörklaring / bakgrundsfärgNEMA-betygStorlekTerminalanslutningPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT84TQ Tryckknapp, bibehållen tryck/dragverkan | CE9RJE 55WX90 ZB4BT84TQ-Metall--Ingen legend4, 4X, 12, 1322mm-833SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5FW33M5 Tryckknapp, 30 mm Storlek, Momentan Action | CE9RJF 55XA57 XB5FW33M5LEDPlastFörkromad metall230 till 240 V ACIngen legend13, 4X30mmSkruvklämma1 698 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P1R Tryckknapp, 30 mm Storlek, Röd | CE9RJH 55WR55 9001SKR8P1RModul ingår intePlastPlast-Svart vit1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm-3 823 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB6EAA21P Tryckknapp, 16mm Storlek, Momentan | CE9RJT 55WP35 XB6EAA21P-PlastPlast---16mmQuick Connect171SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB6EAW3B1P Tryckknapp, 16mm Storlek | CE9RJU 55WP37 XB6EAW3B1PLEDPlastPlast24 VDCIngen legend-16mmQuick Connect299SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB7NA3133 Tryckknappshuvud, bibehållen tryckverkan | CE9RJY 55WU94 XB7NA3133-Plast--Vit / Grön3, 1222mm-435SEK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AC24TQ Tryckknappshuvud, 1 huvud, ingen förklaring, rund, ingen förklaring | CT7QLF 55WH10 ZB5AC24TQ--------455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B3 Tryckknapp, 22 mm storlek, momentan action
1 855 kr /enhet