Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 35 3 / 4X66 GRÅ Elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Milgrå | AC8GJA 3A185

SCOTCH 35 3/4X66 GRÅ eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Grå

Finns i lager
Artikel: AC8GJA Modell: 35 3/4X66 GRÅKorsreferens: 3A185
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka20 oz / tum
AdhesivTryckkänsligt gummi
FärgGrå
Längd66ft.
MaterialFlamskyddsmedel Vinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 220 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall32 grader till 220 grader F.
Draghållfasthet17 pund / tum
Tjocklek7 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaAdhesivFärgLängdTemperaturintervallDraghållfasthetTjocklekPris
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x66FT Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Svart | AB8WHM 2A225 33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz / tumGummihartsSvart66ft.0 grader till 220 grader F.15 pund / tum7 mil.185SEK
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x20FT Eltejp 3/4 x 20ft 7mil Svart - Förpackning med 10 | AB8WHN 2A226 33+ SUPER-3 / 4x20FT60 oz / tumGummihartsSvart20ft.0 grader till 220 grader F.15 pund / tum7 mil.848SEK
SCOTCH 88-Super-3 / 4x66FT Eltejp 3/4 x 66ft 8.5 Mil Svart | AB8WHP 2A227 88-Super-3 / 4x66FT60 oz / tumGummihartsSvart66ft.0 grader till 220 grader F.20 pund / tum8.5 mil.207SEK
SCOTCH 35 3/4X66 ORNGE Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Orange | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz / tumTryckkänsligt gummiOrange66ft.32 grader till 220 grader F.17 pund / tum7 mil.183SEK
SCOTCH 35 3 / 4X66 BRUN elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Brun | AC8GJB 3A186 35 3 / 4X66 BRUN20 oz / tumTryckkänsligt gummiBrun66ft.32 grader till 220 grader F.17 pund / tum7 mil.183SEK
SCOTCH 35 3 / 4X66 VIOLT Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Violett | AC8GJC 3A187 35 3 / 4X66 VIOLT20 oz / tumTryckkänsligt gummiViolett66ft.32 grader till 220 grader F.17 pund / tum7 mil.188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 GRÅ eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Grå
183SEK /enhet