SE-KURE AAFM-2448-177 Självhäftande spegel 24 x 48 tum 0.177 tum tjocklek | AH3HTX 32HE71

SE-KURE AAFM-2448-177 självhäftande spegel 24 x 48 tum 0.177 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: AH3HTX Modell: AAFM-2448-177Korsreferens: 32HE71

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

706SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpegellager
FärgRensa
Längd48 "
Längdtolerans0.065 "
MaterialAkryl
Material TypStandardvärdet
Max. Temp.150
Min. Temp. Betyg32
Tjocklek0.177 "
Tjocktolerans+/- 0.038 "
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8535
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SE-KURE AAFM-2448-177 självhäftande spegel 24 x 48 tum 0.177 tum tjocklek
706SEK /enhet