Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SE ALLA INDUSTRIER TUF-EYE Eye Wash Sta Inspektionsmärke Aluminium - Förpackning med 25 | AF4EWG 8UJW2

SEE ALL INDUSTRIES TUF-EYE Eye Wash Sta Inspection Tag Aluminium - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AF4EWG Modell: TUF-EYEKorsreferens: 8UJW2

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

471SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInspektionstagg för ögontvätt / dusch
Höjd5"
Förklaring / bakgrundsfärgSvart och grön / vit
MaterialAluminium
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialPris
SE ALLA INDUSTRIER IL-EYE Ögonskölj Sta Inspektionsfolie - Förpackning med 25 | AF4ECB 8TMX2 IL-ÖGON4.25 "Självhäftande folie428SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-EYSH Ögonsköljning / sh Inspektion Mottagen tagg Aluminium - Förpackning med 25 | AF4JEM 8Y394 TUF-EYSH5"Aluminium359SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-EYE Eye Wash Sta Inspection Tag Aluminium - förpackning om 25
471SEK /enhet