Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 10678 Carbide Bur Cylinder 1/4 tum Length Cut 1/2 Inch | AH8GPY 38TA35

SGS PRO 10678 hårdmetallborrcylinder 1/4 tum Längd Kapning 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH8GPY Modell: 10678Korsreferens: 38TA35
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal55,000
Total längd2"
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 8 "
Formacylinder
HandelsnummerSA51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaVinkelKutter Dia.HandelsnummerKlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialPris
SGS PRO 10003 Carbide Bur Cylinder 1/4 tum Längd Cut 5/8 tum | AH8GPF 38TA19 10003cylinder-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"Karbid252SEK
SGS PRO 10028 Carbide Bur Cylinder 1/4 tum Längd Cut 1 tum | AH8GPH 38TA21 10028cylinder-1 / 4 "SA1L1"55,0002"Karbid366SEK
SGS PRO 10053 hårdmetallborrcylinder 5/16 tum dubbelskärning | AH8GPJ 38TA22 10053cylinder-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Stål350SEK
SGS PRO 10078 Carbide Bur Cylinder 3/8 tum Double Cut | AH8GPK 38TA23 10078cylinder-3 / 8 "SA33 / 4 "37,5002.5 "Stål345SEK
SGS PRO 10178 Carbide Bur Cylinder 1/2 inch Double Cut | AH8GPM 38TA25 10178cylinder-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Stål589SEK
SGS PRO 10353 Hårdmetallburkcylinder 1 tum Dubbelsnitt | AH8GPR 38TA29 10353cylinder-1"SA91"14,0002.75 "Stål1 545 kr
SGS PRO 10428 Carbide Bur Cylinder 1/8 tum Total längd 2-7 / 16 tum | AH8GPU 38TA31 10428cylinder-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Stål267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 10678 hårdmetallborrcylinder 1/4 tum Längd Kapning 1/2 tum
242SEK /enhet