Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 13375 Carbide Bur Tree 1/2 tum Single Cut | AH8GRQ 38TA74

SGS PRO 13375 Carbide Bur Tree 1/2 Inch Single Cut

Finns i lager
Artikel: AH8GRQ Modell: 13375Korsreferens: 38TA74

Få det Maj 22, Onsdag
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1"
Max. Varvtal28,000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBall Nosed Träd
HandelsnummerSF5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdFormaHandelsnummerPris
SGS PRO 19060 Carbide Bur Tree 3/8 tum Single Cut | AH8GUE 38TC11 190603 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "TrädSF3481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 13375 Carbide Bur Tree 1/2 Inch Single Cut
609SEK /enhet