Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON PIPING S5036CP012 Koppling 1 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FWL 1LUN9

SHARON PIPING S5036CP012 Koppling 1 1/4 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FWL Modell: S5036CP012Korsreferens: 1LUN9

Få det Maj 20, Måndag
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
828SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.2-15 / 64 "
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON PIPING S5034CP012 Koppling 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-15 / 64 "1.25 "636SEK
SHARON PIPING S5034CP014 Koppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-35 / 64 "1.5 "820SEK
SHARON PIPING S5034CP020 Koppling 2 tum 304 rostfritt stål | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-31 / 32 "2"1 209 kr
SHARON PIPING S5036CP020 Koppling 2 tum 316 rostfritt stål | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-31 / 32 "2"1 518 kr
SHARON PIPING S4034CP014 Koppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.2.5 "1.5 "1 135 kr
SHARON PIPING S4034CP024 Koppling 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.3.625 "2.5 "2 717 kr
SHARON PIPING S4036CP014 Koppling 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB3EMK 1RTD7 S4036CP014316 Stainless Steel3000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.2.5 "1.5 "1 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5036CP012 Koppling 1 1/4 tum 316 rostfritt stål
828SEK /enhet