Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS B330HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, BL Series, 3 Pole, 30A, 240VAC | CE6KYZ

SIEMENS B330HH00S01 strömbrytare, BL-serien, 3-polig, 30A, 240VAC

Finns i lager
Artikel: CE6KYZ Modell: B330HH00S01
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
19 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypB
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3491
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)15
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens B330HH00S01 strömbrytare för att förhindra att elektriska apparater eller kretsar kortsluts eller överbelastas
    • 3-polig, 3-fas konfiguration med hög avbrottskapacitet säkerställer överströmsskydd
    • Har termomagnetisk tripp för att tillhandahålla både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Utrustad med 120VAC shunt-resa för plötsliga strömsteg
    • Anslutningar på lastsidan ger säker anslutning i panelskivor
    • Bult-on monteringsstil för installation i både vertikal och horisontell orientering
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS B11500S01 gjuten hölje effektbrytare, 15A, 120 / 240V, enkelpolig | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 952 kr
SIEMENS B115AF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTK B115AF15B1120V1 663 kr
RFQ
SIEMENS B115DF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, bult på | CE6KTL B115DF15B1120V3 125 kr
SIEMENS B115DFH strömbrytare, 15A, termisk magnetisk utlösning | CE6KTM B115DFH15B1120V3 282 kr
SIEMENS B115H strömbrytare, 15A, 240V, 1P, enfas | CE6KTN B115H15B1120V314SEK
SIEMENS B115HH strömbrytare, 15A, 120 / 240V, enfas | CE6KTP B115HH15B1120V732SEK
SIEMENS B115HID gjuten höljesbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTQ B115HID15B1120V303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS B330HH00S01 strömbrytare, BL-serien, 3-polig, 30A, 240VAC
19 730 kr /enhet