Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEVERT 2535-48 Handlampa Piezo 5.9 tum Längd MAPP | AH7BLK 36RC54

SIEVERT 2535-48 Handlampa Piezo 5.9 tum Längd MAPP

Finns i lager
Artikel: AH7BLK Modell: 2535-48Korsreferens: 36RC54
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
8 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfackla
FlammetypPinpoint, Standard, Varmluft
BränsleMAP-Pro
Head45 grader
Längd5.875 "
MAPP Gas Silverlödning1/4" to 1-1/4"
MAPP gasmjuk löd1/4 "till 4"
Propan Gas Silverlödning1/4 "till 1"
Propan Gas mjukt löd1/8 "till 3"
Mjuk lödrörskåpa.2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDEE

Produktinformation:

    • Tändare: Instant On / Off
    • MAPP Btus per timme: 1870
    • MAPP Temp. : 2000
    • Propan Btus per timme: 1700 XNUMX
    • Propan Temp. : 1950 grader F
    • Silverlödningsrör: 1 "
    • Silverlödningsrör med MAPP-gas: 1/8 "till 1/2"
    • Mjukt lödrörskåp. w / MAPP Gas: 1/4 "till 4"
    • Egenskaper: Flera applikationsbrännare

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEVERT 2535-49 Handlampa Piezo 5.9 tums längd | AH7BLL 36RC55 2535-495 817 kr
SIEVERT 2535-02 Handlampa, Penna, Omedelbar On-Off, Adj Flame | CU2XLL 40AX17 2535-022 277 kr
SIEVERT 2535-10 handlampa, virvel, omedelbar på- och av | CU2XLM 40AX19 2535-103 415 kr
SIEVERT 2535-08 Handlampa, virvel, direkt på- och av, Powerjet | CU2XLN 40AX22 2535-083 878 kr
SIEVERT 2535-04 Handlampa, Swirl, Omedelbar On-Off, PowerJet | CU2XLP 40AX20 2535-042 272 kr
SIEVERT 2535-06 Handlampa, Swirl, Instant On-Off, PowerJet, Handlampa | CU2XLQ 40AX24 2535-062 927 kr
SIEVERT 229557 Handlampa, webbbädd, direkt på- och av | CU2XLR 40AX15 2295571 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEVERT 2535-48 Handlampa Piezo 5.9 tum Längd MAPP
8 640 kr /enhet