SKB 3i-2617-12BE Skyddsfodral, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tum Storlek | CE9RPQ 55KC69

SKB 3i-2617-12BE skyddsfodral, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CE9RPQ Modell: 3i-2617-12BEKorsreferens: 55KC69

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet9 7 / 8 "
FärgSvart
Insida djup12 "
Inre längd26 5 / 64 "
Inre bredd17 1 / 2 "
Lock Djup2"
Lastkapacitet325 Ib
MaterialSampolymerpolypropen
Min. Temp. Betyg69 grader F
Antal hjul2
Övergripande djup13 21 / 32 "
Total längd28 39 / 64 "
Total bredd20 "
Volymkapacitet3.17 cu ft
HjultypStel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.845
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3i-2617-12BC Skyddsfodral, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tum Storlek | CE9RPP 55KC68 3i-2617-12 f.Kr5 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKB 3i-2617-12BE skyddsfodral, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tums storlek
4 640 kr /enhet