SKIL 3821-01 Compound Mitre Saw 28-1 / 5 tum Längd 42.5 Lb. | AA8QHN 19M490

SKIL 3821-01 Sammansatt geringssåg 28-1/5 tum Längd 42.5 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA8QHN Modell: 3821-01Korsreferens: 19M490

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörenad geringssåg
Amps15.0
Förstärkare @ 120V15.0
Arbor Storlek1"
Vinkelkapacitet45 grader
Vinkelstopp9 grader
Blad Dia.12 "
Bladetyp40T hårdmetall
Tvärsnitt @ 45 grader. W2 x 8 "
Höjd18.25 "
Längd28.187 "
Gerings kapacitet47 grader vänster och 47 grader höger
Ingen belastning RPM4500
Verktygsvikt42.5 lb.
Spänning120
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.97
Fartygets höjd (cm)46.74
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8465910047
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bevel (singel)
    • Crosscut @ 45 Deg. H (4 x 4 "eller 2 x 8")
    • Crosscut @ 90 Deg. H (4 x 4 ")
    • Crosscut @ 90 Deg. W (2 x 8 ")
    • Bild (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKIL 3821-01 Sammansatt geringssåg 28-1/5 tum Längd 42.5 Lb.
5 044 kr /enhet