Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-375-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 3-3/4 tum | AE3NCA 5EE90

SMALLEY WHM-375-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 3-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE3NCA Modell: WHM-375-S02Korsreferens: 5EE90
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
644SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.112 "
Passar Groove Dia.3.974 "
Passar spårbredd0.12 "
För Bore Dia.3.75 "
Gratis OD4.002 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans0.005 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.312 "
Draghållfasthet155,000 psi
Tjocklek0.111 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-375-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 3-3/4 tum
644SEK /enhet