Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER 6381690 Pvc kulventil Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MQR 3CGJ5

SMC VALVES 6381690 Pvc Kulventil Inline Barb x Barb 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8MQR Modell: 6381690Korsreferens: 3CGJ5
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypBarb x Barb
Hantera materialPVC
Hantera typLång
Slang-ID3 / 8 "
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Portfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typSlang-IDRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER 5743890 Pvc-kulventil Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPD 3CGE6 5743890Wedge1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N412SEK
SMC-VENTILER 3997790 PVC-kulventil Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPE 3CGE7 3997790Wedge3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N412SEK
SMC-VENTILER 5743690 Pvc Kulventil Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPF 3CGE8 5743690Wedge1 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N382SEK
SMC-VENTILER 5742290 Pvc-kulventil Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPN 3CGF6 5742290Wedge1 / 4 "1 / 4 "VitonViton461SEK
SMC VENTILER 3997990 Pvc kulventil Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPP 3CGF7 3997990Wedge3 / 8 "3 / 8 "VitonViton461SEK
SMC-VENTILER 5743990 Pvc-kulventil Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPQ 3CGF8 5743990Wedge1 / 2 "1 / 2 "VitonViton461SEK
SMC-VENTILER 6380390 Pvc Kulventil Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MQQ 3CGJ4 6380390Lång1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 6381690 Pvc Kulventil Inline Barb x Barb 3/8 In
220SEK /enhet