Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER AS3201F-03-12SA Hastighetsreglerventil 12mm rör 3/8 tum | AG6UNM 48J233

SMC VALVES AS3201F-03-12SA Hastighetsreglerventil 12 mm rör 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG6UNM Modell: AS3201F-03-12SAKorsref: 48J233
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek3 / 8 "
förbindelseBSPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek3 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS3211F-03-12SA Hastighetsreglerventil 12mm rör 3/8 in | AG6UMJ 48J206 AS3211F-03-12SA3 / 8 "In3 / 8 "208SEK
SMC-VENTILER AS4211F-04-12SA Hastighetsreglerventil 12mm rör 1/2 tum | AG6UML 48J208 AS4211F-04-12SA1 / 2 "In1 / 2 "239SEK
SMC-VENTILER AS4201F-04-12SA Hastighetsreglerventil 12mm rör 1/2 tum | AG6UNP 48J235 AS4201F-04-12SA1 / 2 "Out1 / 2 "238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS3201F-03-12SA Hastighetsreglerventil 12 mm rör 3/8 tum
208SEK /enhet