Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2H09-13A Rak 5/16 x 1/2 tums rör x rör | AC6ZUQ 36X040

SMC VALVES KQ2H09-13A rakt 5/16 x 1/2 tums rör x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZUQ Modell: KQ2H09-13AKorsreferens: 36X040

Få det Maj 14, Tisdag
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRakt
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x Rör
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek5 / 16 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2H01-03A Rak 1/8 x 5/32 tums rör x rör | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"54SEK
SMC-VENTILER KQ2H01-07A Rak 1/8 x 1/4 tum Rör x Rör | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07A1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"63SEK
SMC-VENTILER KQ2H03-05A Rakt 5/32 x 3/16 tums rör x rör | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05A5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"70SEK
SMC-VENTILER KQ2H03-07A Rak 5/32 x 1/4 tum rör x rör | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"69SEK
SMC-VENTILER KQ2H04-06A Rak 4mm x 6mm Rör x Rör | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4 6 mm x mm54SEK
SMC-VENTILER KQ2H05-07A Rak 3/16 x 1/4 tum Rör x Rör | AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"71SEK
SMC-VENTILER KQ2H06-08A Rak 6mm x 8mm Rör x Rör | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6 8 mm x mm49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2H09-13A rakt 5/16 x 1/2 tums rör x rör
104SEK /enhet