Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2Y13-02AS Hane Run Tee 1/2 tum Gänga x Tube | AC6ZRA 36W979

SMC VALVES KQ2Y13-02AS Hane Run Tee 1/2 tums gänga x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZRA Modell: KQ2Y13-02ASKorsreferens: 36W979
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Run T-shirt
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x hane BSPT
Hexstorlek17mm
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC VALVES KQ2Y01-33AS Man Run Tee 1/8 tums gänga x rör | AC6ZMX 36W906 KQ2Y01-33ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "75SEK
SMC VENTILER KQ2Y01-34AS T-shirt för manlig körning 1/8 tum tråd x rör | AC6ZMY 36W907 KQ2Y01-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "73SEK
SMC VALVES KQ2Y01-35AS Man Run Tee 1/8 tum gänga x Tube | AC6ZMZ 36W908 KQ2Y01-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "78SEK
SMC-VENTILER KQ2Y03-33AS Man T-shirt 5/32 tums gänga x rör | AC6ZNA 36W909 KQ2Y03-33ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "70SEK
SMC VALVES KQ2Y03-34AS Man Run Tee 5/32 tums gänga x rör | AC6ZNB 36W910 KQ2Y03-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "59SEK
SMC VALVES KQ2Y03-35AS Man Run Tee 5/32 tums gänga x rör | AC6ZNC 36W911 KQ2Y03-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "76SEK
SMC-VENTILER KQ2Y04-01AS Man Run Tee 4mm Gänga x Tube | AC6ZND 36W912 KQ2Y04-01ASRör x hane BSPT10mm1 / 8 "4mm73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2Y13-02AS Hane Run Tee 1/2 tums gänga x rör
126SEK /enhet