Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZPT3-N01 Vacuum Pad Adapter Hona 1/8 | AC4TNG 30J755

SMC VALVES ZPT3-N01 Vacuum Pad Adapter Hona 1/8

Finns i lager
Artikel: AC4TNG Modell: ZPT3-N01Korsref: 30J755

Få det Maj 8, Onsdag
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdynaadapter
HamnstorlekKvinna 1/8 "NPT
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • För användning med dynstorlek (20 till 32 mm diameter)

Produktvarianter

ProduktModellHamnstorlekPris
SMC-VENTILER ZPT1-A5 Adapter för vakuumdyna hane M5 | AC4TMT 30J742 ZPT1-A5Hane M559SEK
SMC-VENTILER ZPT1-A6 Vakuumpadadapter hane M6 | AC4TMU 30J743 ZPT1-A6Hane M658SEK
SMC-VENTILER ZPT1-B4 Adapter för vakuumdyna hona M4 | AC4TMV 30J744 ZPT1-B4Kvinna M460SEK
SMC-VENTILER ZPT1-B5 Adapter för vakuumdyna hona M5 | AC4TMW 30J745 ZPT1-B5Kvinna M559SEK
SMC-VENTILER ZPT2-A5 Adapter för vakuumdyna hane M5 | AC4TMX 30J746 ZPT2-A5Hane M5115SEK
SMC-VENTILER ZPT2-A6 Adapter för vakuumdyna hane M6 | AC4TMY 30J747 ZPT2-A6Hane M6115SEK
SMC VENTILER ZPT2-B5 Vakuumplatta Adapter Kvinna M5 | AC4TMZ 30J748 ZPT2-B5Kvinna M5115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZPT3-N01 Vacuum Pad Adapter Hona 1/8
119SEK /enhet