Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING CR-2-3 / 4 Cam Follower Standard Stud Oförseglad | AA6FTF 13W677

SMITH BEARING CR-2-3 / 4 Cam Follower Standard Stud Oförsluten

Finns i lager
Artikel: AA6FTF Modell: CR-2-3/4Korsreferens: 13W677
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
1 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, otätad
Dynamisk lastkapacitet15280 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.2.75 "
RullmaterialKolstål
RulltypSkruvmejselns spårhuvud
Rullbredd1.5 "
Statisk lastkapacitet16550 lb
Stud Dia.1"
Stud längd2.25 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek1-14
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetLagermaterialBearing TypeStud Dia.Stud längdDubbmaterialgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
SMITH BEARING CR-1/2-XB-SS Kamföljare Standard tätning rostfritt stål | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Rostfritt stålNålrulle, förseglad0.19 "0.625 "Rostfritt stål0.25 "10-322 190 kr
SMITH BEARING CR-5/8-XB-SS Kamföljare Standard tätning rostfritt stål | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Rostfritt stålNålrulle, förseglad0.25 "0.75 "Rostfritt stål0.312 "1 / 4-282 139 kr
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS Kamföljare Standard tätning rostfritt stål | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Rostfritt stålNålrulle, förseglad0.375 "0.875 "Rostfritt stål0.375 "3 / 8-242 285 kr
SMITH BEARING CR-7/8-XB-SS Kamföljare Standard tätning rostfritt stål | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Rostfritt stålNålrulle, förseglad0.375 "0.875 "Rostfritt stål0.375 "3 / 8-242 188 kr
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Kamföljare Standard tätning rostfritt stål | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Rostfritt stålNålrulle, förseglad0.437 "1"Rostfritt stål0.5 "7 / 16-202 463 kr
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XB-SS Kamföljare Standard tätning rostfritt stål | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Rostfritt stålNålrulle, förseglad0.437 "1"Rostfritt stål0.5 "7 / 16-202 893 kr
SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XB-SS Kamföljare Standard tätning rostfritt stål | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Rostfritt stålNålrulle, förseglad0.5 "1.25 "Rostfritt stål0.5 "1 / 2-203 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING CR-2-3 / 4 Cam Follower Standard Stud Oförsluten
1 918 kr /enhet