Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING PCR-1-1 / 2 Spårrulle Stud Roller Diameter 1-1 / 2 Inch | AA7DLJ 15U547

SMITH BEARING PCR-1-1 / 2 Spårrulle Valsdiameter 1-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AA7DLJ Modell: PCR-1-1/2Korsreferens: 15U547
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
1 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeBoll
Dynamisk lastkapacitet2520 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypEnkel
Rullbredd1.187 "
Statisk lastkapacitet1370 lb
Stud Dia.0.625 "
Stud längd1.5 "
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC0.75 "
Tråd storlek5 / 8-18
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud längdBearing TypeDynamisk lastkapacitetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekRoller Dia.RulltypRullbreddPris
SMITH BEARING PCR-1 Spårrulle Valsdiameter 1 tum | AA7DLE 15U543 PCR-11"Boll630 lb0.5 "7 / 16-201"Enkel0.781 "1 160 kr
SMITH BEARING PCR-1-1 / 8 Spårrulle Stud Roller Diameter 1-1 / 8 Inch | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Boll630 lb0.5 "7 / 16-201.125 "Enkel0.781 "1 201 kr
SMITH BEARING PCR-1-1 / 4 Spårrulle Valsdiameter 1-1 / 4 tum | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Boll1350 lb0.625 "1 / 2-201.25 "Enkel0.843 "1 220 kr
SMITH BEARING PCR-1-3 / 8 Spårrulle Stud Roller Diameter 1-3 / 8 Inch | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Boll1350 lb0.625 "1 / 2-201.375 "Enkel0.843 "1 246 kr
SMITH BEARING PCR-1-3 / 4 Spårrulle Valsdiameter 1-3 / 4 tum | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Boll2520 lb0.875 "3 / 4-161.75 "Enkel1.187 "1 300 kr
SMITH BEARING PCR-2 Spårrulle Valsdiameter 2 tum | AA7DLL 15U549 PCR-22"Boll3490 lb1.125 "7 / 8-142"Enkel1.687 "1 436 kr
SMITH BEARING PCR-2-1 / 4 Spårrulle Valsdiameter 2-1 / 4 tum | AA7DLM 15U550 PCR-2-1 / 42"Boll3490 lb1.125 "7 / 8-142.25 "Enkel1.687 "1 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING PCR-1-1 / 2 Spårrulle Valsdiameter 1-1 / 2 tum
1 351 kr /enhet