Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4034F 003 Armbåge 45 grad 3/8 tum 304 rostfritt stål | AC3KCM 2UA62

SMITH-COOPER S4034F 003 Armbåge 45 grader 3/8 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KCM Modell: S4034F 003Korsreferens: 2UA62
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
478SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3014F 040 Armbåge 45 grader 4 tum 304 rostfritt stål | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 psi150 psi5-17 / 64 "4"3 785 kr
SMITH-COOPER S4034F 001 Armbåge 45 grader 1/8 tum 304 rostfritt stål | AC3KCK 2UA60 S4034F 00130002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.55 / 54 "1 / 8 "539SEK
SMITH-COOPER S4034F 002 Armbåge 45 grader 1/4 tum 304 rostfritt stål | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.1"1 / 4 "470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4034F 003 Armbåge 45 grader 3/8 tum 304 rostfritt stål
478SEK /enhet