Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4036HC006 Halvkoppling 3/4 tum 316 rostfritt stål | AC3KAP 2UA18

SMITH-COOPER S4036HC006 Halvkoppling 3/4 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KAP Modell: S4036HC006Korsreferens: 2UA18
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1-21 / 64 "
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3014HC012 Halvkoppling 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 Stainless Steel150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "150SEK
SMITH-COOPER S3016HC012 Halvkoppling 1 1/4 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 Stainless Steel150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "194SEK
SMITH-COOPER S4036HC001 Halvkoppling 1/8 tum 316 rostfritt stål | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.5 / 8 "1 / 8 "68SEK
SMITH-COOPER S4036HC002 Halvkoppling 1/4 tum 316 rostfritt stål | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3 / 4 "1 / 4 "89SEK
SMITH-COOPER S4036HC003 Halvkoppling 3/8 tum 316 rostfritt stål | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.7 / 8 "3 / 8 "153SEK
SMITH-COOPER S4036HC004 Halvkoppling 1/2 tum 316 rostfritt stål | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.1.125 "1 / 2 "185SEK
SMITH-COOPER S4036HC010 Halvkoppling 1 tum 316 rostfritt stål | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.1.75 "1"442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4036HC006 Halvkoppling 3/4 tum 316 rostfritt stål
271SEK /enhet