SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Dolly för allmänt bruk, storlek 32 x 20-1/2 tum | AF7CRJ 20UY83

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Dolly för allmänt bruk, storlek 32 x 20-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7CRJ Modell: GR-1500DB219-PUKorsreferens: 20UY83

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Hjul Dia.4"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjul typSnurra
Hjulbredd1.25 "
FärgSvart
Lastkapacitet1500 lb.
Antal hjul4
Plattformshöjd7"
Plattform Längd32 "
PlattformmaterialTermoplastiskt gummi
PlattformsstilFlush
Plattformsbredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.812
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8716805090

Produktinformation:

    • Max. Rektangel (32")
    • Max. Fyrkantig (32")
    • Min. Fyrkantig (20-1/2")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Dolly för allmänt bruk, storlek 32 x 20-1/2 tum
3 239 kr /enhet