Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-LOC GR-CPSE-PU E Strap Anchor, Load Capacity 3000 Lbs | AA7FXK 15X238

SNAP-LOC GR-CPSE-PU E Strap Ankare, lastkapacitet 3000 pund

Finns i lager
Artikel: AA7FXK Modell: GR-CPSE-PUKorsreferens: 15X238

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE-rem ankare
Djup1"
FinishPulverlackat
Längd11.5 "
MaterialPolyesterrem och andra delar Stål
Monteringsstilyta
Bredd1.25 "
Arbetsbelastningsgräns3000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialMonteringsstilBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-SW-PU E Bandankare, påsvetsad | AA7FWG 15X199 GR-SW-PUNatural-4.5 "StålSvetsning1.25 "3000 lb.85SEK
SNAP-LOC GR-SW10-PU E Strap Anchor, Weld On, 10 Pack | AA7FWH 15X201 GR-SW10-PUNatural-4.5 "StålSvetsning1.25 "3000 lb.916SEK
SNAP-LOC GR-SU-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, naturligt | AA7FWJ 15X202 GR-SU-PUNatural-6"Stålyta1.25 "3000 lb.85SEK
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Strap Ankare, Lastkapacitet 3000 Lbs, 10 Pack | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PUNatural-6"Stålyta1.25 "3000 lb.898SEK
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, förzinkat | AA7FWL 15X204 GR-SZ-PUZink-pläterad-6"Stålyta1.25 "3000 lb.85SEK
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, förzinkat, 10-pack | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUZink-pläterad-6"Stålyta1.25 "3000 lb.898SEK
SNAP-LOC GR-SB-PU E Bandankare, lastkapacitet 3000 pund, pulverlackerad | AA7FWN 15X206 GR-SB-PUPulverlackat-6"Stålyta1.25 "3000 lb.80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC GR-CPSE-PU E Strap Ankare, lastkapacitet 3000 pund
493SEK /enhet