SNAP-LOC SLAC4SBT svänghjul, med broms, storlek 4 tum, kapacitet 300 kg, termoplast | CE8UCN

SNAP-LOC SLAC4SBT svängbara hjul, med broms, storlek 4 tum, kapacitet 300 pund, termoplast

Finns i lager
Artikel: CE8UCN Modell: SLAC4SBT

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Bryt styrka300 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd5.125 "
Längd5.25 "
MaterialTermoplastiskt gummi / stål
HjulmaterialMassivt termoplastiskt gummi
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)34.29
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
SNAP-LOC SLAC4ST svänghjul, storlek 4 tum, kapacitet 300 kg, termoplast | CE8UCM SLAC4ST2.5 "266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLAC4SBT svängbara hjul, med broms, storlek 4 tum, kapacitet 300 pund, termoplast
301SEK /enhet