SNAP-LOC SLAC6EDSB svänghjul, med broms, storlek 6 tum, kapacitet 400 kg, syntetiskt gummi | CE8UCY

SNAP-LOC SLAC6EDSB Svänghjul, med broms, storlek 6 tum, kapacitet 400 pund, syntetiskt gummi

Finns i lager
Artikel: CE8UCY Modell: SLAC6EDSB

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

692SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Bryt styrka400 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd7.5 "
Längd6.25 "
MaterialAvancerat gummi / stål
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.13
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)34.29
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
SNAP-LOC SLAC6EDS svänghjul, storlek 6 tum, kapacitet 400 kg, syntetiskt gummi | CE8UCX SLAC6EDS3.75 "621SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLAC6EDSB Svänghjul, med broms, storlek 6 tum, kapacitet 400 pund, syntetiskt gummi
692SEK /enhet