SNAP-LOC SLASHCI karbinhake med karbinhake, storlek 1-1/2 x 3-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: CE8UFW Modell: SLASHCI

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKarbinhake
Bryt styrka1200 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd0.25 "
Längd3.125 "
MaterialStål
Bredd1.5 "
Arbetsbelastningsgräns400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
SNAP-LOC SLAEASHI2 karbinhake med karbinhake, E-spår, 2-pack | CE8UFE SLAEASHI21.5 "3"3"34SEK
SNAP-LOC SLASHCI10 karbinhake med krok, storlek 1-1 / 2 x 3-1 / 8 tum, 10-pack | CE8UFX SLASHCI100.25 "3.125 "1.5 "1 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLASHCI karbinhake med karbinhake, storlek 1-1/2 x 3-1/8 tum
40SEK /enhet