SNAP-LOC SLTE212CR E Spårband, med kam, längd 12 fot, brottstyrka 3000 pund | CE8UGY

SNAP-LOC SLTE212CR E Spårband, med kam, längd 12 fot, brottstyrka 3000 pund

Finns i lager
Artikel: CE8UGY Modell: SLTE212CR

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindbar rem
Bryt styrka3000 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1"
Längd144 "
MaterialPolyester / stål
Bredd2"
Arbetsbelastningsgräns1000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC SLTE200DR E-band, med D-ring, storlek 2 x 9 tum, kapacitet 4400 kg | CE8UGP SLTE200DR0.5 "9"1467 kg159SEK
SNAP-LOC SLTE200DR2 E Bandband, med D-ring, storlek 2 x 9 tum, kapacitet 4400 kg, 2-pack | CE8UGQ SLTE200DR20.5 "9"1467 kg103SEK
SNAP-LOC SLTE200R E-band, med Dolly-kontakt, storlek 2 x 6 tum, kapacitet 4400 kg | CE8UGR SLTE200R0.5 "6"1467 kg159SEK
SNAP-LOC SLTE200R2 E Bandband, med Dolly-kontakt, storlek 2 x 6 tum, 2-pack | CE8UGT SLTE200R20.5 "6"1467 kg103SEK
SNAP-LOC SLTE201R E-bandband, storlek 2 x 12 tum, kapacitet 4400 kg | CE8UGU SLTE201R0.5 "12 "1467 kg159SEK
SNAP-LOC SLTE201R2 E bandband, storlek 2 x 12 tum, kapacitet 4400 kg, 2-pack | CE8UGV SLTE201R20.5 "12 "1467 kg195SEK
SNAP-LOC SLTE208CR E-band, med kam, längd 8 fot, brottstyrka 3000 kg | CE8UGW SLTE208CR1"96 "1000 Ibs301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLTE212CR E Spårband, med kam, längd 12 fot, brottstyrka 3000 pund
319SEK /enhet