Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEAKMAN S-2005-HBFBN Duschhuvud, filtrerat | CD9ZNU

SPEAKMAN S-2005-HBFBN Duschhuvud, filtrerat

Finns i lager
Artikel: CD9ZNU Modell: S-2005-HBFBN

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuschhuvud
FinishBorstat nickel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Speakman S-2005-HBFBN duschhuvud är ett multifunktionellt fast duschtillbehör som gör det möjligt för användare att ändra vattensprutmönster från en koncentrerad massage till en mild bred sprejmiljö.

Funktioner:

  • Den är utrustad med 58 anpassningsbara sprayer med en flödeshastighet på 2-1/2 gallon per/min och har Anystream sprayteknologi som gör att duschhuvudet kan ge en 360 graders rotation till sprayjusteringsmekanismen (handtag eller frontplatta).
  • Denna justerbarhetsmekanism tillåter användaren att göra små stegvisa justeringar av spruthuvudet och byta enkelt efter bekvämlighet.
  • Varje enhet har centrumstrålar för att ge massageströmmar för att koppla av ömma muskler.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man duschhuvudet?

A.

  • Applicera teflontejp (ingår) på duscharmens utloppssida i medurs riktning.
  • Trä på duschhuvudet på duscharmen genom att vrida det medurs och dra åt med en justerbar skiftnyckel. Slå nu på vattentillförseln och kontrollera efter läckor.
  • Justera sprutmönstret genom att vrida sidohandtaget.

F. Vilken funktion har det interna filtreringssystemet?

S. Den levereras med ett internt filtreringssystem som tar bort upp till 99 procent av klor, järn, smuts och andra skadliga föroreningar från duschvattnet.

F. Vad ska man göra om duschhuvudet visar en plötslig prestandaförlust?

A.

  • Speakman duschhuvud med filter kan visa en plötslig prestandaförlust som orsakas av sediment eller skräp som samlats upp från vattenförsörjningen.
  • Vrid filtret 180 grader och kör vatten genom filtret vid diskbänken.
  • Om filtret släpper ut missfärgat vatten, bekräftar det att smuts och skräp finns i enheten. Byt ut filtret omedelbart.
  • Vrid låsringen på duschhuvudet för att låsa upp läget och ta bort det befintliga filtret och kassera det.
  • Ta bort skyddsfilmen från både inloppet och utloppet på det nya filtret och installera det på samma sätt som förklarats tidigare.
  • Ett nytt filter är klart att använda.

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelPris
SPEAKMAN FS-1 ersättningsduschfilter | CD9ZMQ FS-1-Ersättningsfilter573SEK
SPEAKMAN S-2005-HB-BC Duschhuvud | CD9ZNN S-2005-HB-BCBorstad kromDuschhuvud722SEK
SPEAKMAN S-2005-HBBNE175 Duschhuvud med lågt flöde | CD9ZNP S-2005-HBBNE175Borstat nickelDuschhuvud med lågt flöde770SEK
RFQ
SPEAKMAN S-2005-HB-E175 Duschhuvud med lågt flöde | CD9ZNQ S-2005-HB-E175Polerad ChromeDuschhuvud med lågt flöde791SEK
SPEAKMAN S-2005-HB-E2 Duschhuvud med lågt flöde | CD9ZNR S-2005-HB-E2Polerad ChromeDuschhuvud med lågt flöde636SEK
SPEAKMAN S-2005-HBF Duschhuvud, filtrerat | CD9ZNT S-2005-HBFPolerad ChromeDuschhuvud1 095 kr
SPEAKMAN S-2005-HBFBNE2 Duschhuvud med lågt flöde, filtrerat | CD9ZNV S-2005-HBFBNE2Borstat nickelDuschhuvud med lågt flöde1 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN S-2005-HBFBN Duschhuvud, filtrerat
1 353 kr /enhet