Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEAKMAN VS-3014 Duschhuvud 5 Handhållen 4 In | AA6ZCW 15F361

SPEAKMAN VS-3014 Duschhuvud 5 Jet Hand Held 4 In

Finns i lager
Artikel: AA6ZCW Modell: VS-3014Korsreferens: 15F361

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuschhuvud
ADA-överensstämmandeNej
Färg / ytaPolerad Chrome
förbindelse1 / 2 "
Djup2-3 / 8 "
Ansiktsdiameter3 3 / 4 "
Flödeshastighet2.5 gpm
Höjd9.375 "
Slanglängd60 "
MaterialPlast
Max. Flöde2.5 gpm
Typ5 Jethållen
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod3922100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärg / ytaförbindelseDjupAnsiktsdiameterHöjdMaterialTypPris
SPEAKMAN S-3010 Duschhuvud 5 Jet Fixed 4-3 / 4 In | AA6ZCJ 15F343 S-30104.25 "Polerad Chrome1 / 2 "3-5 / 8 "5 1 / 2 "3.625 "Plast5 Jet fixad957SEK
SPEAKMAN VS-3010 Duschhuvud 5 Jethandhållet 4-3 / 4 In | AA6ZCK 15F344 Vs-30104.25 "Polerad Chrome1 / 2 "2-9 / 32 "4 1 / 2 "9 15 / 32 "Plast5 Jethållen994SEK
SPEAKMAN S-3011 Duschhuvud 5 Jet Fixed 4-1 / 2 In | AA6ZDB 15F374 S-30114.5 "Polerad Chrome1 / 2 "3-1 / 2 "4 1 / 2 "3 15 / 32 "Plast5 Jet fixad989SEK
SPEAKMAN S-2460 Duschhuvudväggfäste 60 spraykanaler | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Förkromad1/2 (F) NPT-2"-MässingWall Mount3 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN VS-3014 Duschhuvud 5 Jet Hand Held 4 In
1 029 kr /enhet