Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC B06870520 Skivfjäder 0.3125 Stål Belleville Pk10 | AF7VPF 22RD30

SPEC B06870520 Skivfjäder 0.3125 stål Belleville Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7VPF Modell: B06870520Korsreferens: 22RD30

Få det Maj 15, Onsdag
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)892
Böjning @ belastning0.013 "
FinishEnkel
För hålstorlek0.688
För stångstorlek0.3125
Belastning @ nedböjning (Lbs.)654
MaterialKolstål
Max. Utanför Dia.0.687 "
Min. Inuti Dia.0.328 "
Totala höjden0.068 "
Tjocklek0.052 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris
SPEC B0187007 Skivfjäder 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "352SEK
SPEC B0187010 Skivfjäder 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "359SEK
SPEC B0250009 Skivfjäder 0.125 stål Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "440SEK
SPEC B0250013 Skivfjäder 0.125 stål Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "452SEK
SPEC B0281010 Skivfjäder 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "440SEK
SPEC B0281013 Skivfjäder 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "440SEK
SPEC B0281015 Skivfjäder 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC B06870520 Skivfjäder 0.3125 stål Belleville Pk10
261SEK /enhet