Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC D23240 Metrisk tryckfjäder, rostfritt stål, rostfritt stål, 2.8 mm tråddiameter, 2 PK | CU3ZXF 781KW9

SPEC D23240 Metrisk tryckfjäder, rostfritt stål, rostfritt stål, 2.8 mm tråddiameter, 2 PK

Finns i lager
Artikel: CU3ZXF Modell: D23240Korsreferens: 781KW9

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2732
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
SPEC C01560201500S Kompressionsfjäder rostfritt stål, precision, 302 rostfritt stål, 1 1/2 tums längd | CU3EBP 781AP9 C01560201500SRostfritt stål5281SEK
SPEC C01880101500S Kompressionsfjäder rostfritt stål, precision, 302 rostfritt stål, 1 1/2 tums längd | CU3EBQ 781C09 C01880101500SRostfritt stål5281SEK
SPEC C01560231500S Kompressionsfjäder rostfritt stål, precision, 302 rostfritt stål, 1 1/2 tums längd | CU3EBR 781AT5 C01560231500SRostfritt stål5322SEK
SPEC C01560161500S Kompressionsfjäder rostfritt stål, precision, 302 rostfritt stål, 1 1/2 tums längd | CU3EBT 781AP3 C01560161500SRostfritt stål5281SEK
SPEC C01880141500S Kompressionsfjäder rostfritt stål, precision, 302 rostfritt stål, 1 1/2 tums längd | CU3EBU 781C50 C01880141500SRostfritt stål5281SEK
SPEC C01480161500S Kompressionsfjäder rostfritt stål, precision, 302 rostfritt stål, 1 1/2 tums längd | CU3EBV 781AG7 C01480161500SRostfritt stål5281SEK
SPEC C01800131500S Kompressionsfjäder rostfritt stål, precision, 302 rostfritt stål, 1 1/2 tums längd | CU3EBW 781AZ6 C01800131500SRostfritt stål5281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC D23240 Metrisk tryckfjäder, rostfritt stål, rostfritt stål, 2.8 mm tråddiameter, 2 PK
261SEK /enhet