Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Högtalare med baklåda vit | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Högtalare Med Backbox Vit

Finns i lager
Artikel: AF8EQU Modell: SP6MAWTKorsreferens: 25DU17
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
2 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtalare med Backbox
KapslingsfärgWhite
KapslingsmaterialABS plast
Frekvensomfång50Hz till 20kHz
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Impedans8 Ohm
Max. Wattal80
Totala höjden12 "
Total längd4.25 "
Total bredd8.625 "
Strömkranar @ 75V40 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W, 1 W, ,5 W, 25 W
Känslighet89 + eller- 3 dB
Transformatorinställningar70 / 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 0.5W och 8 Ohm)
Tweeter Dia. (I.)1
TypI Wall
Watt (RMS)40
Vikt5.5 kg
Woofer-kompositionGlasfiber med gummiunderlag
Woofer Dia. (I.)6-1/2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.83
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8518210000

Produktinformation:

    • Effektkranar @ 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W)
    • Tweeter-komposition (titan)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Högtalare Med Backbox Vit
2 177 kr /enhet