Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC Högtalartransformator och volymkontroll | AC6UKH 36H468

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC Högtalartransformator och volymkontroll

Finns i lager
Artikel: AC6UKH Modell: SPG86TCKorsreferens: 36H468
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtalare med transformator och volymkontroll
KapslingsfärgWhite
Frekvensomfång90Hz ~ 20 kHz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal15
Totala höjden3 1 / 5 "
Total längd10.75 "
Total bredd10.75 "
Känslighet91 +/- 3 dB
Transformatorinställningar5W, 2.5W, 1W, 0.5W & 0.25W
TypTak
Watt (RMS)10
Woofer-kompositionBehandlat papper
Woofer Dia. (I.)8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.28
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC Volymkontroll för högtalartransformator 6 tum | AC6UKK 36H470 SPG66TC3"9"9"570SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC Högtalartransformator och volymkontroll
626SEK /enhet