SSI 0200-125SFIH-42 Sil Sugdiffusor Storlek 2 x 2 tum | AB3FQQ 1RXH1

SSI 0200-125SFIH-42 Sil sugdiffusor storlek 2 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FQQ Modell: 0200-125SFIH-42Korsreferens: 1RXH1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSil
Body MaterialGjutjärn
förbindelseFF-fläns
Längd9.9 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.212 F
screen304 Stainless Steel
Skärmstorlek20 nät
SealBuna N
Storlek2 x 2 "
TypSugdiffusor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.1695
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0200-125SFIH-42 Sil sugdiffusor storlek 2 x 2 tum
2 795 kr /enhet