Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT B565C Mässing Drive Punch 1/8 tum Spets 4 tum Längd | AC8HQF 3AET3 / 12467

STARRETT B565C Mässingsdrivstiftsstans 1/8 tums spets 4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8HQF Modell: B565CKorsreferens: 3AET3 / 12467

Få det Maj 16, Torsdag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMässing Drive Pin Punch
ByggMässingstans med räfflat grepp
Designa1 stycke
Längd4"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Storlek stämplad på huvudet

Produktvarianter

ProduktModellByggDesignaLängdTipsstorlekPris
STARRETT B248D Mässingsdrivstans 5/16-tums spets 8 tum längd | AC8HQA 3AER7 / 12462 B248DMässingstans m / svart stål räfflat grepp2-Piece8"5 / 16 "284SEK
STARRETT B565D Mässingsdrivstift 5/32-tums spets 4 tum längd | AC8HQG 3AET4 / 12468 B565DMässingstans med räfflat grepp1 stycke4"5 / 32 "216SEK
STARRETT B565E Brons Drive Pin Punch 3/16 inch Tip 4 Inch Length | AC8HQH 3AET5 / 12469 B565EMässingstans med räfflat grepp1 stycke4"3 / 16 "208SEK
STARRETT B565G Mässingsdrivstift Punch 1/4 tum Spets 4 tum Längd | AC8HQK 3AET7 / 12471 B565GMässingstans med räfflat grepp1 stycke4"1 / 4 "205SEK
STARRETT B565H Brons Drive Pin Punch 5/16 tum spets 4 tum längd | AC8HQL 3AET8 / 12472 B565HMässingstans med räfflat grepp1 stycke4"5 / 16 "209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT B565C Mässingsdrivstiftsstans 1/8 tums spets 4 tums längd
206SEK /enhet