Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC Elektrisk tanklös varmvattenberedare, allmänt, 240/208V, 6000W, 25A | CH6NXU 61KM38

STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC elektrisk tanklös varmvattenberedare, allmänt bruk, 240/208V, 6000W, 25A

Finns i lager
Artikel: CH6NXU Modell: DHC 6-2 CLASSICKorsreferens: 61KM38

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTanklös vattenvärmare
Amps25A
Djup3 7 / 8 "
ElementsKopparklädd
Höjd14 3 / 16 "
Min. Flödesaktivering0.48 gpm
Fas1
Temp. Räckvidd82 till 130 grader F
Temp. Stiga @ 0.5 GPM82 Deg. F
Temp. Stiga @ 1.5 GPM28 Deg. F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM8 Deg. F
Temp. Stiga @ 6.0 GPM7 Deg. F
Spänning240V / 208V
Vattenanslutning1/2 NPT
VarmvattenberedareGenerell mening
Watt6000W
Bredd7 15 / 16 "
Trådstorlek10/2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
URSPRUNGSLANDTyskland

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningWattTrådstorlekPris
STIEBEL ELTRON DHC 10-2 CLASSIC Elektrisk tanklös varmvattenberedare, allmänt, 240/208V, 9600W, 40A | CH6NXM 61KM41 DHC 10-2 KLASSISK40A240V / 208V9600W8/2 AWG3 142 kr
STIEBEL ELTRON DHC 3-2 CLASSIC Elektrisk tanklös varmvattenberedare, allmänt, 240/208V, 3300W, 14A | CH6NXP 61KM34 DHC 3-2 KLASSISK14A240V / 208V3300W14/2 AWG3 142 kr
STIEBEL ELTRON DHC 4-2 CLASSIC Elektrisk tanklös varmvattenberedare, allmänt, 240/208V, 3800W, 16A | CH6NXQ 61KM35 DHC 4-2 KLASSISK16A240V / 208V3800W12/2 AWG/14/2 AWG3 142 kr
STIEBEL ELTRON DHC 4-3 CLASSIC Elektriska tanklösa vattenvärmare för allmänt bruk, 277V, 4500W, 17A | CH6NXR 61KM36 DHC 4-3 KLASSISK17A277V4500W12/2 AWG3 142 kr
STIEBEL ELTRON DHC 5-2 CLASSIC Elektrisk tanklös varmvattenberedare, allmänt, 240/208V, 4800W, 20A | CH6NXT 61KM37 DHC 5-2 KLASSISK20A240V / 208V4800W12/2 AWG3 142 kr
STIEBEL ELTRON DHC 9-3 CLASSIC Elektriska tanklösa vattenvärmare för allmänna ändamål, 277V, 9000W, 32.5A | CH6NXW 61KM40 DHC 9-3 KLASSISK32.5A277V9000W8/2 AWG3 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC elektrisk tanklös varmvattenberedare, allmänt bruk, 240/208V, 6000W, 25A
3 142 kr /enhet