Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT AW205 L Vingmonteringsflik vänster guld | AB9ZVV 2HAF1

SUPER-STRUT AW205 L Wing Fitting Tab Vänster Guld

Finns i lager
Artikel: AB9ZVV Modell: AW205 LKorsreferens: 2HAF1

Få det Maj 14, Tisdag
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalvingmontering
FärgGold
Djup1-3 / 4 "
FinishGuldförzinkat
Höjd1-3 / 4 "
Längd1-7 / 8 "
MaterialVarmvalsat kolstål
Antal hål3
Tjocklek1/4
TypFliken vänster
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgDjupTypBreddFinishHöjdLängdPris
SUPER-STRUT A218 Wing Fitting 3 Tab Tee Guld | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Gold3-7 / 8 "T-shirt med 3 flikar5.875 "Guldförzinkat--277SEK
SUPER-STRUT AW205 R Vingmonteringsflik Höger guld | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Gold1-3 / 4 "Flik Höger1.88 "Guldförzinkat--166SEK
SUPER-STRUT AW220 Vingbeslag 180 grader 2 flikar Guld | AB9ZVZ 2HAF5 AW2201/4Gold2"180 grader, 2 flikar5 13 / 32 "Guldförzinkat--228SEK
SUPER-STRUT AW228 Kanalvinge | CF4XRL AW228-Gold--5-3 / 8 "Guldförzinkat3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW226 Kanalvinge | CF4XRM AW226-Gold--3-1 / 2 "Guldförzinkat2"5-13 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW224 kanalvinge | CF4XRN AW224-Gold---Guldförzinkat3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW219 Kanalvinge | CF4XRP AW219-Gold--5-3 / 8 "Guldförzinkat3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT AW205 L Wing Fitting Tab Vänster Guld
153SEK /enhet