Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUR R HOR160 O-ring, 6.5 mm innerdiameter, 10.5 mm ytterdiameter, 10.5 mm verklig ytterdiameter, 50 PK

Finns i lager
Artikel: CU4XVC Modell: HOR160Korsreferens: 55AA84
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellPris
SUR R HOR270 O-ring, 10 mm innerdiameter, 13.8 mm ytterdiameter, 13.8 mm faktisk utvändig diam., 50 PK | CU4XUD 55AA90 HOR270209SEK
SUR R HOR520 O-ring, 10.7 mm innerdiameter, 16 mm ytterdiameter, 16 mm verklig ytterdiameter, 50 PK | CU4XUE 55AA99 HOR520332SEK
SUR R HOR430 O-ring, 10.8 mm innerdiameter, 14.3 mm ytterdiameter, 70 Shore A, grön, 50 PK | CU4XUF 55AA93 HOR430209SEK
SUR R HOR470 O-ring, 11.1 mm inre diameter, 15.8 mm ytterdiameter, 70 Shore A, grön, 50 PK | CU4XUG 55AA96 HOR470282SEK
SUR R HOR480 O-ring, 12 mm innerdiameter, 16 mm ytterdiameter, 16 mm verklig ytterdiameter, 50 PK | CU4XUH 55AA97 HOR480282SEK
SUR R HOR570 O-ring, 12 mm innerdiameter, 17 mm ytterdiameter, 17 mm verklig ytterdiameter, 50 PK | CU4XUJ 55AC03 HOR570330SEK
SUR R HOR620 O-ring, 12.3 mm innerdiameter, 17.6 mm ytterdiameter, 70 Shore A, grön, 50 PK | CU4XUK 55AC05 HOR620332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUR R HOR160 O-ring, 6.5 mm innerdiameter, 10.5 mm ytterdiameter, 10.5 mm verklig ytterdiameter, 50 PK
130SEK /enhet