Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYNFLEX 15CA12-12 slangmonteringsspole med 12 tums pigtail | AC4FCT 2ZJJ8

SYNFLEX 15CA12-12 slangmonteringsspole med 12 tums pigtail

Finns i lager
Artikel: AC4FCT Modell: 15CA12-12Korsreferens: 2ZJJ8

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgRöd blå
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd144 "
Manlig tråd (in.)1 / 2-14
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
TypSpole med 12 "Pigtail, par, röd / blå
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.359
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod4009120020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
SYNFLEX 15CA48-12 slangmonteringsspole med 48 tums Pigtail | AC4FCU 2ZJJ9 15CA48-12Spole med 48 "Pigtail, par, röd / blå1 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYNFLEX 15CA12-12 slangmonteringsspole med 12 tums pigtail
1 623 kr /enhet