System Sensor D4120 fotoelektrisk rökdetektor är designad för att detektera rök i stora kommersiella, industriella eller tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Den har ett svängbart hus för att passa både kvadratiska och rektangulära fotavtryck och monteras på rektangulära eller runda kanalsystem.
- Denna rökdetektor kan känna av rök under de mest utmanande förhållanden, arbeta i lufthastigheter på 100 till 4000 fot per minut, temperaturer på -4 till 158 grader F och ett luftfuktighetsområde på 0 till 95 procent (icke-kondenserande).
- Den levereras med en TEST/RESET-knapp för enkel åtkomst till enheten och förbättrad LED-status för snabb övervakning.
- Den använder en 4-tråds fotoelektrisk teknik med ett förbättrat larmsystem som signalerar när rök upptäcks i luftkanalen så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att stänga av fläktar, fläktar eller luftbehandlingssystem.
- Den använder en patenterad sammankopplingsfunktion (upp till 50 detektorer i slingan) för flera fläktavstängningar
- Den levereras med inbyggt kortslutningsskydd för att förhindra stötar från operatörskabelfel.
- Modell D4120W, en rökdetektor med vattentät kapsling, finns också.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med ett provtagningsrör?
S. Provtagningsröret kommer med hål som sträcker sig genom hela kanalen. Den kan dra luft från ett skyddat utrymme tillbaka till en avkänningskammare och detektera rök i VVS-systemet med det primära syftet att stänga av systemet omedelbart.
F. Vad är ett ändlock för provtagningsrör?
A. En ändlock för provtagningsröret är utformad för att skapa rätt luftflöde till sensorn på kanalrökdetektorn. När provtagningsrörets längdjusteringar är gjorda, ansluts ändlocket till provtagningsröret för korrekt funktion.
F. Hur testar man en rökdetektor?
S. En av åtgärderna som kan vidtas för att testa en rökdetektor är att spraya aerosolerök in i kanalen genom ett 1/4 tums hål i 5 sekunder. Det tar upp till 2 minuter för kanalrökdetektorn att larma. Om detektorn larmar strömmar luften genom detektorn.