Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYSTEMSENSOR D4P120 Fotoelektrisk kraftkort | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR D4P120 fotoelektriskt kraftkort

Finns i lager
Artikel: AC6QWC Modell: D4P120Korsreferens: 35Z776
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
2 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk kraftkort
Luft hastighet100 till 4000 FPM
LarmströmMax 65mA @ 24VDC / Max 135mA RMS @ 24VAC / Max 35mA RMS @ 120VAC
Omgivningstemp. Räckvidd-4 till 158 F
Djup2-1 / 2 "
Höjd5"
luftfuktighet0 till 95% RH
Längd7.75 "
Antal krävs1
Viloläge (mA)Max 21mA @ 24VDC / Max 65mA RMS @ 24VAC / Max 20mA RMS @ 120VAC
TypBrandvarnare
Spänning24/120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Larm Aux. Kontakt @ 250V (10A)
    • Larm Aux. Kontakt @ 30VDC (10A)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYSTEM SENSOR D4P120 fotoelektriskt kraftkort
2 019 kr /enhet