Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO Z100C2-1 Zonventil 2-vägs Nc 1 tum svett | AA4GVY 12M802

TACO Z100C2-1 Zonventil 2 Way Nc 1 Inch Sweat

Finns i lager
Artikel: AA4GVY Modell: Z100C2-1Korsreferens: 12M802
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
2 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad zonventil
Volymkoefficient8.9
Anslutningstyp / storlekSvett 1 "
Djup2-3 / 8 "
Elektriska anslutningar2-stifts skruvkontakter för ström- och ändomkopplare
Höjd4.25 "
Max. Vattentemp.220 Deg. F
Säker arbetstryck300
TypTvåvägs, normalt stängt, stängt system
Spänning24
Bredd5 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekTypPris
TACO Z050C2-1 Zonventil 2-vägs Nc 1/2 tum svett | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Svett 1/2 "Tvåvägs, normalt stängt, stängt system2 003 kr
TACO Z075C2-1 Zonventil 2-vägs Nc 3/4 tum svett | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Svett 3/4 "Tvåvägs, normalt stängt, stängt system2 191 kr
TACO Z050T2-2 Zonventil 2-vägs Nc 1/2 tum Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "Tvåvägs, normalt stängt, stängt system1 914 kr
TACO Z075T2-2 Zonventil 2-vägs Nc 3/4 tum Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "Tvåvägs, normalt stängt, stängt system1 992 kr
TACO Z100T2-2 Zonventil 2-vägs Nc 1 tum Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "Tvåvägs, normalt stängt, stängt system2 400 kr
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Zonventil 2-vägs ingen 1/2 tum svett | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Svett 1/2 "Tvåvägs, normalt öppet, stängt system2 060 kr
TACO V075C2A2ZB024Q4A1 Zonventil 2-vägs ingen 3/4 tum svett | AA4GWD 12M807 V075C2A2ZB024Q4A110.3Svett 3/4 "Tvåvägs, normalt öppet, stängt system2 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO Z100C2-1 Zonventil 2 Way Nc 1 Inch Sweat
2 400 kr /enhet