Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHFLEX T6F2.00SV Sleeving, 2 tum, 4 fot lång, ej expanderbar | AC3CQK 2RMA3

TECHFLEX T6F2.00SV Sleeving, 2 tum, 4 fot lång, ej expanderbar

Finns i lager
Artikel: AC3CQK Modell: T6F2.00SVKorsreferens: 2RMA3
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
791SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrumpa
StängningstypSjälvhäftande tätning
FärgSilver
Dia. Räckvidd (in.)1.75 till 2
Inuti Dia.2"
Längd4ft.
MaterialAluminiumtäckt glasfiber
Temp. Räckvidd-40 till 400 grader F
Typ2 "Wrap Reflective Aluminized
Vägg tjocklek0.013 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)122.68
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7019905050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ej expanderbar glasfiberhylsa idealisk för att skydda ledningar, kablar och slangar från skador orsakade av avgasrör och värmealstrande komponenter
    • Aluminiserad exteriör och isolerande glasfiber interiör för att reflektera bort värme och skydda innehållet från termiska skador, respektive
    • Möjlighet att minska värmeöverföringen till slangar eller kablar med upp till 50 % eller mer
    • Högtemperaturlimremsa ger en självlindning och försegling-överlappning
    • Beständig mot värme, skärning och nötning samt mot en mängd olika bränslen och kemikalier
    • Smältpunkt 2048 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.LängdTemp. RäckviddTypPris
TECHFLEX TTN2.00SV25 hylsa 2 tums aluminiumiserat rör 25 fot | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Ingen stängning2"25ft.-76 till 500 grader F2 "reflekterande aluminiumrör3 107 kr
TECHFLEX TTN2.50SV25 muff 2 1/2 tums aluminiumiserat rör 25 fot | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Ingen stängning2.5 "25ft.-76 till 500 grader F2 1/2 "reflekterande aluminiumiserat rör4 098 kr
TECHFLEX T6F0.25SV Sleeving 1/4 inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVSjälvhäftande tätning0.250 "4ft.-40 till 400 grader F1/4 "Wrap Reflekterande Aluminiserad158SEK
TECHFLEX T6F0.75SV Ärm 3/4 tum Wrap Aluminiserad 4 fot | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVSjälvhäftande tätning0.750 "4ft.-40 till 400 grader F3/4 "Wrap Reflekterande Aluminiserad395SEK
TECHFLEX T6F1.25SV Ärm 1 1/4 tum Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVSjälvhäftande tätning1.25 "4ft.-40 till 400 grader F1 1/4 "Wrap Reflekterande Aluminiserad527SEK
TECHFLEX TTN0.50SV50 muff 1/2 tum Aluminiserat rör 50 fot | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Ingen stängning0.500 "50ft.-76 till 500 grader F1/2 "Reflekterande aluminiumrör1 290 kr
TECHFLEX TTN0.63SV50 ärm 5/8 tums aluminiumiserat rör 50 fot | AC3CVY 2RMP8 TTN0.63SV50Ingen stängning0.63 "50ft.-76 till 500 grader F5/8 "Reflekterande aluminiumrör1 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHFLEX T6F2.00SV Sleeving, 2 tum, 4 fot lång, ej expanderbar
791SEK /enhet