Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHFLEX UUN7.50BL Plug Boot Protection Blue 1200 Degree Pk 8 | AC3CZW 2RNP8

TECHFLEX UUN7.50BL Plug Boot Protection Blue 1200 Degree Pk 8

Finns i lager
Artikel: AC3CZW Modell: UUN7.50BLKorsreferens: 2RNP8
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
924SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTändstift Boot Sleeving
StängningstypIngen stängning
FärgBlå
Dia. Räckvidd (in.)0.63 till 0.82
Inuti Dia.0.750 "
Längd7.5 "
MaterialGlasfiber
Temp. Räckvidd-94 till 1200 grader F
TypExtrem temperatur
Vägg tjocklek0.085 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Extrem temperatur

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
TECHFLEX UUN7.50NT Pluggskydd Natual 1200 Degree Pk 8 | AC3CZU 2RNP6 UUN7.50NTNatural924SEK
TECHFLEX UUN7.50BK Plug Boot Protection Black 1200 Degree Pk 8 | AC3CZV 2RNP7 UUN7.50BKSvart953SEK
TECHFLEX UUN7.50RD Plug Boot Protection Röd 1200 grader Pk 8 | AC3CZX 2RNP9 UUN7.50RDRed924SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHFLEX UUN7.50BL Plug Boot Protection Blue 1200 Degree Pk 8
924SEK /enhet