Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSF00539 Värmare 120v 17-7/8 tum Längd 1200 grader F | AC3XDZ 2XDY3

TEMPCO CSF00539 Värmare 120v 17-7/8 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XDZ Modell: CSF00539Korsreferens: 2XDY3
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
1 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFinned Strip Värmare
Elementets bredd1-1 / 2 "
H x B över flänsar1-3 / 8 x 2 "
MaterialFörnicklat stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension16.875 "
MonteringstypYtmontering
Total längd17.875 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
MantelmaterialSömlös 304 rostfritt stål
TerminalerParallell
Spänning120V
Wattdensitet21W / kvm i.
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetWattPris
TEMPCO CSF00500 Värmare 120v 10-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XCV 2XDV3 CSF005009.5 "10.5 "16W / kvm i.350877SEK
TEMPCO CSF00001 Värmare 120v 10-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XCX 2XDV5 CSF000019.5 "10.5 "21W / kvm i.500916SEK
TEMPCO CSF00003 Värmare 120v 10-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XCZ 2XDV7 CSF000039.5 "10.5 "31W / kvm i.725910SEK
TEMPCO CSF00008 Värmare 120v 12 tum längd 1200 grader F | AC3XDC 2XDW1 CSF0000811 "12 "31W / kvm i.900991SEK
TEMPCO CSF00010 Värmare 120v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XDG 2XDW5 CSF0001013 "14 "21W / kvm i.7501 134 kr
TEMPCO CSF00012 Värmare 120v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XDL 2XDW9 CSF0001213 "14 "31W / kvm i.11001 135 kr
TEMPCO CSF00014 Värmare 120v 15-1 / 4 tum Längd 1200 grader F | AC3XDQ 2XDX4 CSF0001414.25 "15.25 "31W / kvm i.12501 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSF00539 Värmare 120v 17-7/8 tum Längd 1200 grader F
1 325 kr /enhet