Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO EHA00009 Kapslingstermostat öppen 50 Stäng 32 | AF2GKZ 6THT9

TEMPCO EHA00009 Kapslingstermostat öppen 50 stäng 32

Finns i lager
Artikel: AF2GKZ Modell: EHA00009Korsreferens: 6THT9
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
1 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
KontrollområdeÖppna vid 50 grader F, stäng vid 32 grader F.
Djup1.5 "
Differentiell15 grader F
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC10A
Höjd9 / 16 "
Inspänning120 till 240 VAC
Antal omkopplare1
Växla åtgärdsnap
Spänningsområde120 till 240 VAC
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
TEMPCO EHA00001 Kapslingstermostat öppen 60 Stäng 40 | AF2GLA 6THU0 EHA00001Öppna vid 60 grader F, stäng vid 40 grader F.1 250 kr
TEMPCO EHA00002 Kapslingstermostat öppen 140 Stäng 110 | AF2GLB 6THU1 EHA00002Öppna vid 140 grader F, stäng vid 110 grader F.1 335 kr
TEMPCO EHA00003 Kapslingstermostat öppen 180 Stäng 150 | AF2GLC 6THU2 EHA00003Öppna vid 180 grader F, stäng vid 150 grader F.1 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO EHA00009 Kapslingstermostat öppen 50 stäng 32
1 427 kr /enhet