TEMPCO TAT40017 Precision Tank Heater 43-3 / 4 Inch Length | AF2GLH 6THU7

TEMPCO TAT40017 Precisionstankvärmare 43-3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF2GLH Modell: TAT40017Korsreferens: 6THU7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitizing Sink / Tank Immersion Heater
Kontrollområde55 grader till 115 grader F.
KapslingstypNEMA 4
Min. Nedsänkningsdjup39-3 / 4 "
Total längd43.75 "
Fas1
Mantelmaterial316 SS
Spänning240
Wattdensitet51 kvm.
Watt6000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3845
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeKapslingstypTotal längdSpänningWattdensitetWattPris
TEMPCO TAT40008 Precision Tank Heater 32-1 / 2 Inch Length | AF2GLD 6THU3 TAT4000860 grader till 250 grader F.NEMA 132.5 "12014 kvm.100013 794 kr
TEMPCO TAT40007 Precision Tank Heater 16 Sq. Tum | AF2GLE 6THU4 TAT4000760 grader till 250 grader F.NEMA 132.5 "12016 kvm.150013 326 kr
TEMPCO TAT40006 Precision Tank Heater 56 Sq. Tum | AF2GLF 6THU5 TAT4000660 grader till 250 grader F.NEMA 132.5 "24056 kvm.400016 779 kr
TEMPCO TAT40005 Precision Tankvärmare 26 tum D | AF2GLG 6THU6 TAT4000560 grader till 250 grader F.NEMA 132.5 "24065 kvm.600015 604 kr
TEMPCO TAT40013 Precision Tank Heater 43-3 / 4 Inch Length 1440w | AF2GLJ 6THU8 TAT4001355 grader till 115 grader F.NEMA 443.75 "12013 kvm.144011 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TAT40017 Precisionstankvärmare 43-3/4 tums längd
11 258 kr /enhet