Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TCS00016 Termoelement typ K Hd | AE7QLY 5ZY26

TEMPCO TCS00016 Termoelement Typ K Hd

Finns i lager
Artikel: AE7QLY Modell: TCS00016Korsreferens: 5ZY26
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
6 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt termoelement
ByggÖkat rörskydd med aluminiumhuvud
Felprecision (%)+ / - 0.75
IsoleringKeramik
Material601 Inconel
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1/2 NPT
Probe längd18 "
Mantelstorlek (in.)0.840
Temp. Gräns ​​(Deg. F)2100
Termoelementelement8 AWG
TermoelementstypK
TypK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)62.74
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggIsoleringArtikelBlylängdMaterialProbe längdTypPris
TEMPCO MTA00802 Termoelement typ J | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Metallisolerad kabelmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMPTermoelement för allmänt ändamål-304 Stainless Steel12 "J658SEK
TEMPCO MTA00803 Termoelement Typ J | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Metallisolerad kabelmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMPTermoelement för allmänt ändamål-304 Stainless Steel18 "J745SEK
TEMPCO MTA00804 Termoelement typ K | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Metallisolerad kabelmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMPTermoelement för allmänt ändamål-600 Inconel12 "K913SEK
TEMPCO MTA00805 Termoelement typ K | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Metallisolerad kabelmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMPTermoelement för allmänt ändamål-600 Inconel18 "K1 091 kr
TEMPCO RTD00361 Temperaturdetektor för termoelementtyp | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-PTFE-jackaRTD-sond6ft.316 Stainless Steel6"100 Ohm528SEK
TEMPCO TCP10220 Termoelement typ J Justerbar | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Glasfiber med rostfritt stålflätaFjäderjusterbart termoelement48 "304 Stainless Steel6.5 "J471SEK
TEMPCO TCP10221 Termoelement typ J Justerbar | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Glasfiber med rostfritt stålflätaFjäderjusterbart termoelement72 "304 Stainless Steel6.5 "J541SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TCS00016 Termoelement Typ K Hd
6 189 kr /enhet